アンギュラ玉軸受 7200形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)25 注文コード60996049 品番7205DB/GL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,540
この商品は内径dなど60種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)25 内径(mm)25 外径D(Φmm)52 外径(mm)52 面取寸法rs(mm)1 面取寸法r1(mm)0.6 参考質量(g)250 幅(mm)30 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 軌道輪列数複列

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60996049 7205DB/GL 08811372 7205DB/GN 組合せアンギュラ玉軸受 7200番台 DB NTN(エヌティーエヌ) 組合せアンギュラ玉軸受 7200番台 DB NTN(エヌティーエヌ) 1個 3,398 税込3,738 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする