アンギュラ玉軸受 7200形

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)65 注文コード60996259 品番7213DB/GN
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥26,600 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は内径dなど60種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)65 内径(mm)65 外径D(Φmm)120 外径(mm)120 面取寸法rs(mm)1.5 面取寸法r1(mm)1 参考質量(g)1924 幅(mm)46 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 軌道輪列数複列

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする