MA-1 エアコンボードアンカー 峰岸 61009191

 

MA-1 エアコンボードアンカー 峰岸 61009191 MA-1 エアコンボードアンカー 峰岸 61009191 MA-1 エアコンボードアンカー 峰岸 61009191
峰岸

エアコンボードアンカー MA-1、1箱(30本)

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(30本) 注文コード61009191 品番MA-1
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥934
販売価格(税別)
849
この商品は内容量2種類から選べます 他の種類を見る

大幅スピードアップ!かんたん3ステップ施工!
9.5mm、12.5mm厚せっこうボード施工OK!

ドリル径(Φmm)9 表面処理三価クロメートメッキ 引張強度(kN[kgf])【12.5mm厚使用時】(最大)0.67[68]、【9.5mm厚使用時】(最大)0.55[56] ねじサイズM4×45 トラスコ品番855-8721

商品説明動画

エアコン ボード アンカー MA-1
この動画は、7人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.17春号 空調・電設資材/電気材料編:65

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!
2020-08-10
用途:
エアコン取り付けDIYで使用しました。
対象商品:
61009191

値段も安く機能的にも必要十分でした。簡単に使えました。

株式会社京橋堂 様 2020-01-28
用途:
エアコン工事
対象商品:
61009191

ねじ頭が大きいので固定金属板が止めやすく重宝しています

2018-08-01
用途:
内機の取り付け
対象商品:
61009191

セールだったから買ってみた。下穴を開けるのが面倒な気がする。Φ9の下穴だと少し大きめと思ったけど,位置合わせを考えるとこれでいいのね。プラスターボードだったら先っちょがドリルになっているらくらくボードアンカーの方がいい気がするけど,あっちは高いのよね。

2018-07-16
用途:
エアコンの設置に
対象商品:
61009191

エアコンの設置のために購入しました。プラスチックの四つ割りタイプよりも安心できると思います

2018-06-01
用途:
エアコンの設置
対象商品:
61009191

素人ですがエアコン設置に問題なく使えました。
他の物を使った事がないので比較出来ませんが 簡単に難なくできましたので 良い商品かと

2018-07-12
用途:
エアコン工事
対象商品:
61009207

作業時間がとても早く取り付けが簡単に出来て助かります゜

2018-07-31
用途:
エアコン
対象商品:
61009191

エアコン背板を取り付けに使用しました。使用が簡単です。

光和運輸株式会社 熊谷営業所 様 2017-09-03
用途:
エアコン取り付け
対象商品:
61009191

毎回6本はつかいます。
1セット買うと5回分施工できてお得です。
裏板固定が速やかに出来てすごく重宝してます。

すべてのレビューを表示する

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする