画像準備中

オイルシールキット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット メーカーマツダ タイプフロント&リヤーホイールキット 主な適合純正品番(フロントオイルシール)0559 33 065×2・(フロントスプリットピン)9922 14 050×2・(リヤーインナーオイルシール)0557 26 154×2・(リヤーロックワッシャー)0014 26 153×2・(リヤーガスケット)0014 26 116×2 注文コード61020251 品番M5013K
参考基準価格(税別)¥9,860 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品はメーカー・タイプ・主な適合純正品番220種類から選べます 他の種類を見る
メーカーマツダ 主な適合純正品番(フロントオイルシール)0559 33 065×2・(フロントスプリットピン)9922 14 050×2・(リヤーインナーオイルシール)0557 26 154×2・(リヤーロックワッシャー)0014 26 153×2・(リヤーガスケット)0014 26 116×2 タイプフロント&リヤーホイールキット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの型式
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/oilseal_no/
2023-03-09
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2018-03-08

「エンジンルーム内シール/パッキン/Oリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする