- ケガキ針 超硬両針式 モノタロウ 61053205

- ケガキ針 超硬両針式 モノタロウ 61053205
- ケガキ針 超硬両針式 モノタロウ 61053205
- ケガキ針 超硬両針式 モノタロウ 61053205
モノタロウ

ケガキ針 超硬両針式

(3件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1個注文コード61053205品番-
販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

先端超硬ですので、焼入れ品にもケガキ作業ができます。

用途
一般鋼材、焼入品等のマーキング
全長(mm)229材質(本体)黒染炭素鋼(S45C)タイプ標準型(両針付)針径(Φmm)1.85材質(針)超硬チップ
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61053205
2025-07-02
用途: ケガキに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

大体満足ですが、直ぐに緩んでしまいます。
ので★一つ減らしました。それ以外は想定通りで満足。

対象商品 : 61053205
2022-02-18
用途: 鉄板などの穴あけ切断などケガキ作業
菅沼製作所製造業

真ん中の軸にM5のねじで両側の針がねじ込めるようになっている。針先をとがらせて修正するのには外せるのは使いやすい。真ん中部分が重く少し長すぎて使いにくいので7ΦX20の丸棒の両側ネジ穴開けて取り付け、短くしたら非常に使いやすくなった。

対象商品 : 61053205
2021-12-15
用途: 真鍮板への寸法罫書き

先端の細い部分が短いため、定規によっては定規に乗り上げてしまい、定規に沿って罫書けない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ケガキ針の特長とケガキ作業の流れ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/114/
2022-09-08

ケガキ工具・ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする