![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/04917270/ | 2026/08/10 07:34:15 |
![]() | スズキテクノス 【オーダー】SUS304 パンチング リング |
|
|
| 特長: | ステンレス(SUS304)パンチングメタルをレーザー加工でリング状に切り抜き加工した商品です。ステンレス製にのため錆びにくく、目皿や蓋など様々な用途に使用できます。 外径・内径は1mm単位でオプション指定いただけます。 内径は外径寸法-20mm以下でご指定ください。 |
|---|---|
| 注意: | ※パンチング穴と製品内外径の位置関係は指定できません。 ※パンチング板を切り取る為に製品内外周にかかる穴は欠けてしまいますのでご了承ください。 ※サイズによっては離島など遠隔地は別途運賃を頂く場合がございます。 |
| 材質: | ステンレス(SUS304) |
| 配列: | 60°千鳥 |
| 研磨能力: | 片面研磨#400 |
| 切断公差: | 内外径(±1.0mm) |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |