iPad 10.9インチ 第10世代 (2022年) ケース ソフト カバー ApplePencil収納可 スタンド付 衝撃吸収

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61079614 品番TB-A23RUCSTGB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持ったTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用したスタンド付きソフトケースです。背面の収納スタンドで、好きなアングルに調節できます。シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。ケースが画面の縁まで回り込む設計のため、より傷や衝撃を和らげます。前面のタッチペンホルダーにApple Pencilを差し込んで持ち運び可能です。Apple Pencilを置ける便利なペンスタンド機能付きです。ケースを装着したままで画面の確認、充電、各種ボタン操作、写真撮影が可能です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。

セット内容ケース×1 材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、本体装着部:TPU(熱可塑性ポリウレタン)・ポリカーボネート グレージュ 対応機種iPad(A16)、iPad 第10世代(2022年モデル) 適合品番A3354、A3355、A3356、A2696、A2757、A2777、A3162

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61079614 TB-A23RUCSTGB 60162247 TB-A25RUCSTBK iPad ケース 11インチ ( A16 )/10.9インチ 第10世代 ソフト カバー Apple Pencil収納 スタンド機能付き エレコム iPad ケース 11インチ ( A16 )/10.9インチ 第10世代 ソフト カバー Apple Pencil収納 スタンド機能付き エレコム 1個 4,998 税込5,498 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする