印刷プレビュー

デジタルフォトフレーム

ZB-G720 デジタルフォトフレーム ゾックス 61081816
ZB-G720 デジタルフォトフレーム ゾックス 61081816   ZB-G720 デジタルフォトフレーム ゾックス 61081816
商品レビューを投稿する
注文コード
61081816
品番
ZB-G720
内容量
1個
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,929
販売価格(税別)
¥5,490

 
お気に入りに追加
7インチ液晶 デジタルフォトフレーム。
デジカメやスマートフォンで撮った写真ファイルの再生は勿論、お気に入りの音楽ファイルや映像ファイルの再生も可能です。
LEDバックライト採用ですみずみまで綺麗、嬉しい省電力設計。
時計・カレンダー等の便利な機能も充実。Φ3.5mmのイヤホン端子付。
液晶パネル
7インチ(800×480pixels)
色数:1620万色
輝度:300Cd/m2
コントラスト比:500:1
応答速度:25ms
バックライト光源:LED
バックライト寿命:≦10万時間
視野角:左右70°、上下60°
付属品
リモコン、AC電源アダプタ、クイックスタートガイド
仕様
映像コーデック:Xvid/mpeg4(H.264/AVC未対応)、音声コーデック:mp2/mp3/aac
質量(g)
280
消費電力(W)
3(待機時:2)
電源
AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
203×142×22(スタンド設置時奥行103)
使用環境温度(℃)
5〜35
対応メディア
SD/SDHC(32GBまで)、USB
スピーカー
最大出力:1W×2
色(本体)
ホワイト
再生可能ファイル形式
画像.jpg、音声.mp3/.wma/.wav、映像.mp4/.avi/.mov(幅720pixelsまで)
電源アダプタ
5V1A

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。