キングジム
キングジムの ノート・メモ
キングジムの ノート
キングジムの リングノート
ダブルリングノート テフレーヌ フラップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
61145088
品番
9804TEミト
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
書くときにリングが手にふれない。
すぐ書けて、書きやすい効率アップ リングノート。
書きやすいセパレートリング。
すぐ書けるブックマークフラップ。
移動式ポケット。
書ける背見出し。
付属品
移動式ポケット1枚付き
材質
不透明PP表紙
色
緑
サイズ
A5変形
枚数
30
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約166×215×11
行数
27
罫
横
罫幅(mm)
7
アズワン品番
64-8279-03