ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ポーチライト
LEDポーチライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
光源色
電球色
消費電力(W)
16.2
注文コード
61162684
品番
OW269011LD
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
光源色・消費電力
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
16.2
仕様
壁面・天井面・傾斜面取付兼用、調光器不可、温泉地使用不可、ねじ込み式、防雨・防湿型
材質
樹脂(白色)、アクリル(乳白)
質量(kg)
1.6
高さ(mm)
100
径(Φmm)
350
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光束(Lm)
1550
LED寿命(時間)
40000
傾斜角度(°)
90
明るさ
FCL30W相当
演色指数(Ra)
80
再生紙使用マーク
適合