ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ポーチライト
LEDポーチライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
光源色
電球色
消費電力(W)
9.5
注文コード
61162736
品番
OW269013LD2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥14,600
この商品は
光源色・消費電力
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
9.5
仕様
壁面・天井面・傾斜面取付兼用、調光器不可、温泉地使用不可、ねじ込み式、防雨・防湿型
材質
樹脂(白色)、アクリル(乳白)
質量(kg)
1.6
高さ(mm)
100
径(Φmm)
317
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光束(Lm)
900
LED寿命(時間)
40000
傾斜角度(°)
90
明るさ
FCL20W相当
演色指数(Ra)
80
再生紙使用マーク
適合
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
61162736
OW269013LD2
45436276
OW269049LD
オーデリック LED エクステリア ポーチライト ドーム形 Φ317
ODELIC(オーデリック)
1台
¥
10,980
税込
¥
12,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)