画像準備中

LEDポーチライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 光源色昼白色 消費電力(W)9.5 注文コード61162833 品番OW269017ND
参考基準価格(税別)¥15,600 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は光源色・消費電力など14種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)9.5 仕様壁面・天井面・傾斜面取付兼用、調光器不可、温泉地使用不可、ねじ込み式、防雨・防湿型 材質樹脂(白色)、アクリル(乳白) 質量(kg)1.6 高さ(mm)100 径(Φmm)312 色温度(K)5000 光源色昼白色 光束(Lm)1000 LED寿命(時間)40000 傾斜角度(°)90 明るさFCL30W相当 演色指数(Ra)80 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする