パーソナルシュレッダ ダストレス マイクロ/ホワイト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61168077 品番NSE-DLM01W
参考基準価格(税別)¥103,000 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980

新開発のドア連動開閉式排出口の採用により細断くずや紙粉の散乱を最大限に防止します。
細かく刻めるマイクロカットのハイセキュリティータイプ。
耳障りなモーター音を抑えた静音仕様。
細断できない枚数を検知すると自動で逆転するオートリバース機能付き。
細断部の紙づまりを防止するオートクリーニング機能付き。
<ご使用上の注意>
細断くず用ごみ袋は取扱説明書の通り正しく取り付けてください。
ごみ袋を取り付けていない状態で使用しないでください。また、細断後はごみ袋を取り付けていない状態でドアを閉めないでください。ドアを閉めているときは排出口が開いた状態になり細断くずがごぼれ落ちる場合があります。
ドアは強く閉めないでください。風圧により投入口から細断くずが飛び出すことがあります。
ごみ袋は市販の45リットル(厚さ0.02mm以上の透明タイプを推奨)を使用してください。

付属品ワイヤークリップ(1個)、ごみ袋(3枚) ホワイト 本体質量(kg)14.1 電源コード(m)約1.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×290×669 定格時間(分)約20(休止時間約60分) 定格消費電力220・260W(50・60Hz) 運転音(dB)約58/無負荷時 ダストボックス容量(L)細断くずを収容できる容量:約30( A4コピー用紙 約750枚/10枚細断時)※実容量は約42リットル 保証期間1年 定格細断枚数(50Hz/60Hz)10枚(A4上質紙64gm2) 細断寸法(mm)約2×10 投入口幅(mm)220 最大細断枚数12枚(A4上質紙64gm2)※郵便はがき/1枚(厚さ0.2mmまで) 定格電圧・周波数AC100V・50/60Hz 細断形状マイクロカット 定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.0・1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 待機電力(W)0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする