SF-PR-4P-3.7KW-200V【ワケあり】 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 三菱電機 61180666

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SF-PR-4P-3.7KW-200V【ワケあり】 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 三菱電機 61180666 SF-PR-4P-3.7KW-200V【ワケあり】 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 三菱電機 61180666
三菱電機

高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 1台

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61180666 品番SF-PR-4P-3.7KW-200V【ワケあり】
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥134,400 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥45,959
販売価格(税別) 得選
41,781

回転子は、運転時抵抗を抑制しつつ指導時特性を考慮したスロット形状。
さらにはスロット数も最適化。
冷却ファンは冷却性能と機械的ロスのバランスを考え形状を最適化。
鉄心は発生ロスの小さい材料を採用し、磁束の流れを見直し形状を最適化。
電線は電線占積率の向上による電線断面積の増加や、渡り部の短縮により抵抗を抑制。
フレームは磁束を通しやすく高効率設計に適した鋼板製。

特記※【ワケあり】理由あり未使用の返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 ブレーキブレーキなし 枠番112M 質量(kg)39 出力(kW)3.7 種類汎用モーター 取付方式脚取付 周波数(Hz)50/60/60/60 寸法L(mm)381 寸法H(mm)226 電圧(V)200/200/220/230 電源三相 適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30) 寸法A(mm)181 寸法F(mm)70 寸法S(mm)28j6 寸法D(mm)228 定格電流(A)15.4/14.4/13.6/13.6 寸法E(mm)95 寸法B(mm)135 寸法C(mm)112 寸法X(mm)4 寸法T(mm)7 寸法W(mm)8 寸法Z(mm)12 寸法M(mm)381 寸法N(mm)242 寸法I(mm)253 寸法J(mm)40 寸法G(mm)6.5 寸法K(mm)45 寸法Q(mm)60 回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW) 寸法R(mm)200 寸法U(mm)4 塗装色マンセル N7 寸法XB(mm)70 周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと) 外被構造全閉外扇形 耐熱クラス120(E) 寸法KL(mm)180 標高(m)1000以下 寸法KA(mm)69 雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと 寸法KD(mm)27 寸法KG(mm)103 寸法ML(mm)230 寸法QK(mm)45 周囲温度(℃)-30〜40 ベアリング呼び番号負荷側/6207ZZ、反負荷側/6206ZZ 運転(定格)S1連続 始動電流(A)130/110/124/131 始動トルク366/278/338/371(%) 定格回転速度(min-1[r.p.m])1450/1745/1755/1760 防水性屋内形(IP44) 極数(P)4 商品状態※理由あり(パッケージ不良(破損))
注意
※国内高効率規制対応について
200/200/220V 50/60/60Hz および400/400/440V 50/60/60Hzにて、国内トップランナー規制に対応しています。
国内トップランナー規制につきましては認証制度が無いため、認証番号等はありません。
※米国高効率規制対応について
230V60Hzおよび460V60Hzにて、米国EISA法に対応しています。
本体名板には適合証明番号CC012Aを表示しています。
UL規格には対応しておりません。
※SF-JR形と取付寸法(枠番)互換されているので、置き換えもスムーズに行えます。
個人宅への配送不可商品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする