PFC-SM9.5-OS1-SC シングルモード 9.5/125μm OS1 屋内用光コード 2心 メガネ型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61240420 品番3956R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,700
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

PFC-SM9.5-OS1-SC-10(RoHS対応※2022年5月現在)は、コネクタ付の光コードです。

仕様●コードの種類:シングルモード(OS1)●心数:2心●タイプ:メガネ●コネクタ:両端SCコネクター●長さ:10m アズワン品番65-3397-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする