P・O・Pトレーディング
のぼり 忘新年会
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
文字内容
有楽町の旨い焼肉屋
鴻巣うどん
上野の旨い焼肉屋
赤羽の旨い焼肉屋
有楽町の旨い焼肉屋
新橋の旨い焼肉屋
川反の旨い焼肉屋
秋田の旨い焼肉屋
中島公園の旨い焼鳥屋
味噌おでん
関西風おでん
絶品おでん
昆布水つけ麺
なまら美味い木目
サムギョプサル黒地
日替ランチ900円税込
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
61241096
品番
2039220
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
材質
ポンジ
文字内容
有楽町の旨い焼肉屋
タイプ
仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)
縦(mm)
1800
横(mm)
600
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550