テクロック
テクロックの ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
テクロックの ダイヤルゲージ
テクロックの 標準型ダイヤルゲージ
1回転未満内側キャリパーゲージ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61244525
品番
6556
参考基準価格(税別)
¥41,750
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ロングセラーの内径測定機、IM-880シリーズの読取部を1回転未満にしました
測定範囲に応じて3タイプあります
マスター合わせ後、基準点から±0.7mmの範囲で指示します
仕様
●目量(mm):0.01●測定範囲(mm):20〜35●指示範囲(mm):1.4●指示誤差(μm):±20●測定力(N):3以下●測定深さ(mm):70●最小溝幅(mm):2.5
アズワン品番
65-3587-21