印刷プレビュー

軽〜く切れるテープカッター

- 軽〜く切れるテープカッター モノタロウ 61256746
 
- 軽〜く切れるテープカッター モノタロウ 61256746   - 軽〜く切れるテープカッター モノタロウ 61256746   - 軽〜く切れるテープカッター モノタロウ 61256746
(4件の商品レビュー)
注文コード
61256746
品番
-
内容量
1台
販売価格(税込)
¥647
販売価格(税別)
¥599

一年間の返品保証つき!ぜひお試しください。
モノタロウ・男前モノタロウブランド商品なら出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
 
お気に入りに追加
軽〜い力でまっすぐ綺麗にテープがカットできます。
裏面の滑り止め・しっかりとした重量で滑りにくく使いやすい!
大巻と小巻のどちらのテープにも対応可能。
用途
事務用テープカッターとして
適合
大巻き・小巻き両用
材質
(本体)ポリスチロール・PE、(リール)ポリスチロール、(ホルダーカバー)スチール
質量(g)
1195
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
55×180×105
適合テープ外径(Φmm)
(大巻き)102、(小巻き)62
適合テープ芯内径(Φmm)
大巻き:75.6、小巻き:24.7
適合テープ幅(mm)
(大巻き)25、(小巻き)19
注意
※テープは付属しておりません。
※小巻テープを使用する際はコアの芯を使用してください。
※刃部分でケガをしないようご注意ください。
RED BOOK VOL.13秋号 オフィス・テープ・清掃用品編: 95
RED BOOK VOL.14春号 オフィス・テープ・清掃用品編: 102

平均満足度:2.25  総レビュー件数:4 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 組み立て作業時の仮止め。

K社、N社の同種のテープカッターよりコストパフォーマンスが高い。ただ、テープがカットの刃から外れやすい。私は刃先を0.5mmほど下に曲げて刃の根元にテープをつきやすくして使っています。たったそれだけで問題解決ですが、改善を期待します。

これは注文コード61256746についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 田中漆芸 様 [2018-04-09]

満足度:

用途: 商品の梱包

毎回の様にテープを切る所から外れる。設計が悪いのではないかとおもいます。

これは注文コード61256746についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-05-11]

MonotaROMonotaROからの回答:
貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。

満足度:

用途: 一般事務用として

とても軽い力でカットできるのですが、少しカッターの刃の角度がずれていて、テープを保持しておく部分よりも先に刃にあたってしまうため、テープをカットした後、テープが保持されません。

これは注文コード61256746についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-11-05]

満足度:

用途: 包装

新品の「ニチバン セロテープ 産業用」を付けたら、テープと白いプラスチックの間の隙間が全くないのでテープが回らない。

これは注文コード61256746についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-12-01]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。