ST-T2521GY スチーム加湿器 ピュアスチームL スリーアップ 61266926 ST-T2521GY スチーム加湿器 ピュアスチームL スリーアップ 61266926 ST-T2521GY スチーム加湿器 ピュアスチームL スリーアップ 61266926 ST-T2521GY スチーム加湿器 ピュアスチームL スリーアップ 61266926

スチーム加湿器 ピュアスチームL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61266926 品番 ST-T2521GY
参考基準価格(税別)¥3,980 販売価格(税込) ¥4,070
販売価格(税別)
3,700

シンプル設計で使いやすいミニマルデザイン
水を沸騰させて発生させる清潔なスチームが心地よい潤い空間を演出してくれる「ピュアスチーム」。すっきりとしたミニマルなフォルムはどんなインテリアにも自然に馴染み、清潔で心地よい潤い空間を演出します。大容量タンクを備えリビングや寝室などの設置に適したサイズ。安全設計の空焚き防止機能を搭載しているので、安心してご使用いただけます。ボタンひとつで簡単に操作でき、お手軽に加湿を開始できるシンプル設計の加湿器です。

用途加湿 材質PP グレー 質量(g)1.25 電源AC100V 50/60Hz タンク容量(L)2.6 消費電力220W 安全装置温度ヒューズ、空焚き防止機能 適合床面積7畳(洋室)/4畳(和室) 保証期間1年間 連続加湿時間(時間)9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)()26×15.5×28 電源コード1.5m 最大加湿量(mL/h)260 加湿方式スチーム式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする