現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/06421480/2026/11/05 17:52:08
- 【オーダー】 フィッティングルーム用カーテン 試着室 レール用 ヒダ有 ユニベール 61283549
ユニベール
【オーダー】 フィッティングルーム用カーテン 試着室 レール用 ヒダ有
注文コード61283549
品番-
内容量1セット
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥4,998~
特長:このカーテンはフィッティングルーム専用のカーテンです。レール用のカーテン仕様となっております。
ヒダを取っているので、ドレープを演出しています。
安全を考えた防炎加工が施されており、通常のカーテンに比べて燃え広がりにくい性質のため火災の延焼を抑える働きがあります。
防炎ラベルは製品に防炎機能がある事を示す証として防炎機能付きカーテンには、すべて防炎ラベルが縫い付けられています。事業者には必須の機能となっております。
カラーは5色展開と豊富に揃えております。店舗に合った色が見つかるかと思います!
アジャスターフック(Aフック)が付属されております。洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!
用途:試着室などにご使用ください。
注意:※こちらの商品は1枚売りとなっておりますので、複枚お買い求めの方はその枚数分を選択した上でのご購入をお願いいたします。
※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、撮影環境やお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。 ご了承ください。
色:シルバーグレー、ベージュ、ブラック、ブラウン、ホワイト
幅(cm):100、150より選択
長さ(cm):150、160、170、180、190、200より選択
機能:1級遮光、防炎
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥620/税込¥682
北海道地方数量1につき¥900/税込¥990
沖縄地方数量1につき¥1,300/税込¥1,430
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)