超硬DLCリーマ Aシリーズ

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(3本) 刃径(mm)10.345 刃長(mm)30 注文コード61304805 品番CA10.345
参考基準価格(税別)¥149,010 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は刃径・刃長など2845種類から選べます 他の種類を見る

耐溶着性に優れたDLCコーティングにより、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現します。
求心性を高めた切れ刃形状により、びびり、ムシレを抑制します。

用途アルミ合金/銅加工用。 仕様ストレート刃 DLCコーティング トラスコ品番525-5351 刃数6枚 全長(mm)150 公差寸法:0〜+0.005 刃長(mm)30 シャンク径(mm)12 刃径(mm)10.345

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする