画像準備中

電動スライダ EASシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ストローク(mm)400 リード(mm)6 シリーズEASM4 注文コード61305213 品番EASM4YE040ARAK
参考基準価格(税別)¥64,200 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
この商品はストローク・リード・シリーズなど9999種類から選べます 他の種類を見る
シリーズEASM4 ストローク(mm)400 リード(mm)6 モータータイプ- 適合モーターARシリーズ 繰返し精度(mm)- 平行度(mm)(走り)0.03 移動量(mm)- 許容モーメント(N・m)(動的許容モーメント)MP:16.3/MY:4.8/MR:15.0、(静的許容モーメント)MP:58.3/MY:16.0/MR:53.3 最大可搬質量(水平)(kg)- 最大可搬質量(垂直)(kg)- 推力(N)- 保持力(N)- 最高速度(mm/s)- ドライバ種類- モーター取付方向ストレート センサレール有り テーブルタイプYタイプ 入力電源(V)- ケーブル長(m)- 駆動方式ボールねじ 押し当て力(N)- 電磁ブレーキ無し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする