材質本体:アルミダイカスト、 枠: 鋼板
幅(mm)170
質量(kg)0.9
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)13.7(100V) 13.4(200V) 13.6(242V)
定格電圧(V)100〜242
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
仕上枠: バージンホワイト、反射板:銀色鏡面
保護等級IP20
色温度(K)3000
遮光度30°
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)113.1(100V) 115.6(200V) 113.9(242V)
付加機能SL端子台/送り端子台付
入力電流(mA)139(100V) 70(200V) 59(242V)
光束(Lm)1550
埋め込み寸法(mm)Φ150
配光角度(°)33
調光方式PWM制御
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
配光タイプ中角タイプ