RF アダプタ SMA プラグ-TNC RP ジャック 50 Ω

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61402454 品番242124RP
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥9,410 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
仕様同軸タイプからの変換:SMA 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:TNC RP 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω 製品群:- アズワン品番65-1664-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする