仕様ピッチ間隔2mm コンタクト数:2 種別:レセプタクル 製品群:Sherlock 35507 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 列数:1 コンタクト メッキ:- コンタクト 材質:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) コネクタ マウント:PCBマウント コネクタ タイプ:角型電源 最大コンタクト抵抗:20mΩ 最大電流:2A 外部深さ:7mm 外寸 / 高さ:2.15mm 外部幅:7.1mm 可燃性評価:UL94V-0 絶縁抵抗:1000MΩ 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-40ーC 定格電圧 V DC:125V 定格電圧 VAC:125V 耐電圧:500VAC
アズワン品番65-1412-96