DIP-IMI3A-BK 絶縁ブーツ ラウンド リア PVC MH CONNECTORS 1個 DIP-IMI3A-BK 61437244

絶縁ブーツ ラウンド リア PVC

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61437244 品番DIP-IMI3A-BK
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
仕様アクセサリー タイプ:インシュレーション ブーツ 適合製品:汎用 コネクタ ポジション数:- ストレインリリーフ 材質:PVC(ポリ塩化ビニル) 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jun-2015) 最大ケーブル径:5.5mm 色:ブラック 外寸 / 高さ:30mm 材質:ブラック PVC 最大動作温度:60ーC 最低動作温度:-20ーC アズワン品番65-1482-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする