GAONA(ガオナ)
GAONA(ガオナ)の 水廻り部材
GAONA(ガオナ)の 水栓
GAONA(ガオナ)の 水栓部品
これエエやん ビニールプレート 配管穴隠し
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
61443674
品番
GA-KB001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
割り部分があるので配管が通った状態でも後付けできます。
裏面はのり付きなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。
用途
壁面や床の配管貫通穴を隠す化粧プレートです。
材質
ポリ塩化ビニル樹脂
厚さ(mm)
1.5
色
ホワイト
内径(Φmm)
22.9
呼び径
(給水管)13
外径(Φmm)
61
外径(mm)
61、22.9
管種
(適用)VP管呼16、SGP管呼15、水道用ポリエチレン管呼13、水道用架橋ポリエチレン管呼16、水道用ポリブデン管呼16、給水管呼13、サヤ管呼16