甘みあっさり黄桃(パウチ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(180g×24個) 注文コード61444855 品番-
参考基準価格(税別)¥6,360 販売価格(税込) ¥6,802
販売価格(税別)
6,298

甘さをひかえたシラップでフルーツ本来のおいしさを引き立てました。ビタミンC入り。

寸法(mm)110×50×155 質量(g)190 保存方法常温 カロリー(kcal)(100g当り)51 原材料黄もも、ぶどう糖果糖液糖、もも濃縮果汁、ビタミンC、クエン酸、甘味料、香料
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする