SHIMADA
SHIMADAの 忌避剤・虫対策
SHIMADAの 忌避剤
SHIMADAの ネズミ対策用品
ネズミ駆除殺そ剤
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10g×20袋)
注文コード
61445458
品番
105516
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
誘食剤のミックス製法で、喫食性の高いネズミ用毒餌です。20袋の分包品で、巣に持ち帰らせて食べさせることが可能です。安心の誤食防止剤入りです。
用途
ネズミ駆除。
トラスコ品番
819-4105
種別
殺そ剤
材質
容器:PP、PE、主成分:木酢、生ニンニク、特殊セラミック
色
焦げ茶
質量(g)
240
容量(g)
10×20袋
注意
※お子様やペットが触れないように注意してください。※用途外使用の禁止。