業務用ポリ袋

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5枚) 注文コード 61447926 品番 U-0180
参考基準価格(税別)¥6,590 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

厚さ0.15mmの超厚手タイプです。中身がよく見える透明タイプです。非塩ビ素材を使用し、焼却時ダイオキシン、塩素ガスが発生しません。

容量(L)180 透明 厚さ(mm)0.15 用途危険物、金属部品の保管、管理。 トラスコ品番161-0400 材質ポリエチレン(PE) 質量(kg)2.6 入数(枚)5 寸法(縦×横)(mm)1600×1200
注意
※厚みがあるので、くくる際はケーブルタイなどをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする