オーバンドシリコーンバンド クレアス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1640本) 注文コード 61452643 品番 GGS-300-PK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

シリコーンゴムでできた輪ゴムのため、一般的な天然ゴムの輪ゴムより紫外線や熱に強く劣化しにくいです。ゴムアレルギーの心配も少なく、気になるゴムの臭いもありません。屋外でも劣化しにくく継続的に長期間使用できます。移行性:製品を汚染せず、長期間の結束・保管が可能で劣化の心配がありません。耐熱性:高温環境での使用が可能です。装飾性:透明感のある綺麗な色が華やかな装飾を実現します。耐候性、耐熱性に優れています。

トラスコ品番137-3795 ピンク 用途結束用。 厚さ(mm)1.1 材質/仕上シリコーンゴム 質量(g)300 包装形態チャック付袋 番手#16 折径(mm)60 切り幅(mm)1.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

輪ゴムの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rubber_band/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「輪ゴム・ゴムバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする