VDV110-295 ケーブルストリッパー KLEIN TOOLS 61460788 VDV110-295 ケーブルストリッパー KLEIN TOOLS 61460788 VDV110-295 ケーブルストリッパー KLEIN TOOLS 61460788 VDV110-295 ケーブルストリッパー KLEIN TOOLS 61460788 VDV110-295 ケーブルストリッパー KLEIN TOOLS 61460788 VDV110-295 ケーブルストリッパー KLEIN TOOLS 61460788

ケーブルストリッパー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 61460788 品番 VDV110-295
参考基準価格(税別)¥6,325 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

複数のタイプのケーブルを皮むきできるケーブルストリッパーです。刃はカートリッジ式で2種類の刃をセットでき、予備の刃を取り付けておくこともできます。左右どちらからでも皮むきできます。ケーブルの直径に自動的に適合するため調整の必要がなく、きれいに剥離できます。

用途
同軸ケーブルの外被と誘電体を剥く作業に
UTPケーブルの被覆を剥く作業に
トラスコ品番137-4330 全長(mm)133.4 材質/仕上刃:高炭素鋼 質量(g)43 能力(mm)脱皮:7.94、6.35 適合電線RG59、RG6/RG6Q、 CAT3、 CAT5/5e、 CAT6/6A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする