フルハーネス用ランヤード反射カバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 61498580 品番 238261
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

幅広の反射材で抜群の視認性があります。
面ファスナーで簡単に装着することが可能です。
全メーカー対応です。

用途
フルハーネスランヤード用として。
職務や役職などの識別に。
トラスコ品番353-4282 材質/仕上反射面:PVC、面ファスナー:ポリエステル、縫製糸:ナイロン・綿 ホワイト 質量(g)20 本体サイズ(mm)高さ130×上部幅145×下部幅115
注意
※生地は摩擦による色移りや日光により退色することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする