プロテノン(R) α オートクレーブ対応ツナギ服 男女兼用・ホワイト FP1204-01シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード61502334 品番FP1204-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,200
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

防塵性と耐久性を兼ね備えた機能性素材を使用しており、オートクレーブ滅菌処理後も加水分解による繊維強度劣化が起きにくいです。

アズワン品番1-7868-15 サイズ3L 混率(%)ポリエステル100(導電糸入り) 仕様衿部ステンレスホック止め、センターファスナー、ウエストゴム絞り、腰裏付き グレードクラス1000 機能防塵性、耐久性

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61502334 FP1204-01 62612787 FP1204 TriApex クリーンウェア AC滅菌対応 ツナギ服 東洋リントフリー TriApex クリーンウェア AC滅菌対応 ツナギ服 東洋リントフリー 1着 15,980 税込17,578 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする