![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/04924740/ | 2026/11/05 20:31:01 |
![]() | ノーブランド 【オーダー】SUS304 エキスパンドメタル丸切品 |
|
|
| 特長: | ステンレス(SUS304)エキスパンドメタルをレーザー加工で円盤状に切断した商品です。 ステンレス製にのため錆びにくく、網と異なり解ける事が無いので耐久性に優れています。 外径1mm単位でオプション指定いただけます。 |
|---|---|
| 用途: | 回転部カバーや動物侵入防止網など様々な用途に使用できます。 |
| 注意: | ※エキスパンド網目と製品外径の位置関係は指定できません。 ※エキスパンドメタルを切り取る為に製品内外周にかかる網目は欠けて尖る部分が発生します。 取り扱いには十分ご注意ください。 また網目と切断線の関係で網目の一部が欠落する場合がありますのでご了承ください。 ※エキスパンドメタルの製造特性上、多少の反りがある為に製品にも反りが残る場合がありますのでご了承ください。 ※サイズによっては離島など遠隔地は別途運賃を頂く場合がございます。 |
| 材質: | SUS304 |
| 切断公差: | 内外径(±3.0mm) |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

