【防災士監修】3日間分の防災安心セット(1人用/2人用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 セット内容リュック×1、エア枕×2、エアベッド×2、ポンプ×1、アルミブランケット×2、EVAスリッパ×2、ホイッスル×1、アルミマット×1、紙皿×2セット・プラコップ×2セット・スプーン・フォーク×各2、ポーチ×1、マルチバッグ×1、非常用トイレ凝固剤15回分×2、懐中電灯ランタン、ウォータータンク、トイレ用ポンチョ、ティッシュペーパー、歯ブラシ3本セット×2、ポンチョ×2、軍手、ポリ袋、ラップ、タオル、衣類圧縮袋、アルコールウェット、からだふき、マスク 注文コード61514945 品番BMT-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はセット内容など2種類から選べます 他の種類を見る

避難所に物資が届くまでは約4日かかると言われています。それまでの3日を乗り越えるために必要な物資を備えた防災リュックです。
防災士・災害備蓄管理士監修のマニュアル付きで、初めて購入の方にも安心です。
避難所でのお困りごと4選に対応!
1.トイレ問題2.生活環境3.衛生ケア4.避難中・後の心配事
セット内容
・エア枕 ×人数
・エアベッド ×人数
・エアベッド用ポンプ ×1
・アルミマット ×1
・アルミブランケット ×人数
・紙皿 ×人数×3
・プラコップ ×人数×5
・スプーン、フォーク ×人数
・ラップ ×1
・歯ブラシ ×人数×3
・ティッシュペーパー ×1
・マスク(7枚入り)×1
・トイレ用ポンチョ ×1
・非常用トイレ凝固剤(10g)※15年保存 ×人数×15
(1人当たり 汚物袋18枚、防臭袋3枚入り)
・長期保存からだふき ノンアルコール(25枚入り)※7年保存 ×人数
・長期保存ウェットティッシュ アルコール(32枚入り)※7年保存 ×1
・ポンチョ ×人数
・軍手 ×1
・ウォータータンク5L ×1
・懐中電灯ランタン(単3形電池2本※電池別売)×1
・ポンチョ ×1
・軍手 ×1
・ホイッスル ×1
・EVAスリッパ ×人数
・ポーチ ×1
・タオル ×1
・ポリ袋 ×3
・衣類圧縮袋 ×1
・マルチバッグ ×1
・防災手帳(防災マニュアル掲載)×1

用途避難用、防災用 セット内容リュック×1、エア枕×2、エアベッド×2、ポンプ×1、アルミブランケット×2、EVAスリッパ×2、ホイッスル×1、アルミマット×1、紙皿×2セット・プラコップ×2セット・スプーン・フォーク×各2、ポーチ×1、マルチバッグ×1、非常用トイレ凝固剤15回分×2、懐中電灯ランタン、ウォータータンク、トイレ用ポンチョ、ティッシュペーパー、歯ブラシ3本セット×2、ポンチョ×2、軍手、ポリ袋、ラップ、タオル、衣類圧縮袋、アルコールウェット、からだふき、マスク 質量(g)4800 内容2人用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×175×450
注意
※飲料・飲食物は入っておりません。
※懐中電灯には電池は付属しておりません。
※保存期間にご注意ください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする