|
|
| https://www.monotaro.com/g/06427811/ | 2026/04/15 01:28:13 |
|
ヒメロン
【オーダー】ヒメロン不織布一般タイプケミカルボンド |
|
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
|
|
|
| 特長: |
ヒメロンは、RoHS指令や主要自動車メーカーのVOC規制に対応し、ハロゲン化合物、ホルムアルデヒド等を意図的に使用しない、低VOCで環境規制に適合した不織布です。 また、機能性に優れ、あらゆる分野でその特性を発揮します。 |
|---|---|
| 用途: |
ヒメロンは幅広い分野で活躍しています。 各種緩衝用パッキングや防塵及び遮光用など、音響・家電・自動車・OA機器分野で特に、多く使用されております。 |
| 注意: | ※粘着は付いていません。粘着加工をする場合は巻外面に施工することをお薦めします。 |
| 厚さ(mm): | 0.45 |
| 色: | 黒 |
| 長さ(m): | 25 |
| RoHS指令(10物質対応): | 対応 |
| 関連資料: |
(2.98MB)
|
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥900 / 税込 ¥990 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |