現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/04925409/2026/08/14 18:45:07
AFS-2020-5 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級  AFS-2020-5 NIC(エヌアイシ・オートテック) 61569683
NIC(エヌアイシ・オートテック)
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-5
取扱停止中 代引不可 お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
注文コード61569683
品番-
内容量1本
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥12~
長さ(mm):15~4000
形状:正方形
材質(本体):A6063S-T5(205)
種類:4面溝
質量(kg/m):0.404
適合キャップ:ECP-2020-4、ECP-2020-4-GY
フレーム幅(mm):20
引張強度(N/mm<sup>2</sup>):225
サイズ(mm):20×20
表面処理(本体):アルマイト処理(平均5μm以上) クリア電着塗装
断面積(mm<sup>2</sup>):149.7
RoHS指令(10物質対応):対応
断面2次モーメント(10<sup>4</sup> mm<sup>4</sup>):lx 2.45・ly 124.9
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1につき2,500/税込2,750
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)