現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/04925627/2026/06/05 21:32:19
AFS-4040-5 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級  AFS-4040-5 NIC(エヌアイシ・オートテック) 61575019
NIC(エヌアイシ・オートテック)
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-4040-5
注文コード61575019
品番-
内容量1本
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥35~
長さ(mm):15~4000
形状:正方形
材質(本体):A6063S-T5(205)
種類:4面溝
質量(kg/m):1.27
表面処理:アルマイト処理
適合キャップ:ECP-4040-4、ECP-4040-4-GY
フレーム幅(mm):40
引張強度(N/mm<sup>2</sup>):225
サイズ(mm):40×40
表面処理(本体):アルマイト処理(平均5μm以上) クリア電着塗装
断面積(mm<sup>2</sup>):470.1
RoHS指令(10物質対応):対応
断面2次モーメント(10<sup>4</sup> mm<sup>4</sup>):lx 8.07・ly 8.07
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1につき2,500/税込2,750
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)