|
|
| https://www.monotaro.com/g/04925630/ | 2026/05/16 00:21:59 |
|
NIC(エヌアイシ・オートテック)
【オーダー】ベーシックフレーム(イエロー) スタンダード級 AFS-3030L-6-YE |
|
|
| 長さ(mm): | 15〜4000 |
|---|---|
| 形状: | 正方形 |
| 材質(本体): | A6005CS-T5(A6N01S-T5) |
| 種類: | 4面溝 |
| 質量(kg/m): | 0.901 |
| 適合キャップ: | ECP-3030-6、ECP-3030-6-GY |
| フレーム幅(mm): | 30 |
| 引張強度(N/mm2): | 245 |
| サイズ(mm): | 30×30 |
| 表面処理(本体): | 熱硬化性ポリエステル系粉体塗装 |
| 断面積(mm2): | 333.5 |
| RoHS指令(10物質対応): | 対応 |
| 断面2次モーメント(104 mm4): | lx 2.88・ly 2.88 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥2,500 / 税込 ¥2,750 |
| 離島 | 数量1につき | ¥2,500 / 税込 ¥2,750 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |