![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/04925631/ | 2026/05/24 00:25:07 |
![]() | NIC(エヌアイシ・オートテック) 【オーダー】ベーシックフレーム(イエロー) スタンダード級 AFS-3060L-6-YE |
|
|
| 長さ(mm): | 15~4000 |
|---|---|
| 形状: | 長方形 |
| 材質(本体): | A6005CS-T5(A6N01S-T5) |
| 種類: | 4面溝 |
| 質量(kg/m): | 1.537 |
| 適合キャップ: | ECP-3060-6、ECP-3060-6-GY |
| フレーム幅(mm): | 30 |
| 引張強度(N/mm<sup>2</sup>): | 245 |
| サイズ(mm): | 30×60 |
| 表面処理(本体): | 熱硬化性ポリエステル系粉体塗装 |
| 断面積(mm<sup>2</sup>): | 569 |
| RoHS指令(10物質対応): | 対応 |
| 断面2次モーメント(10<sup>4</sup> mm<sup>4</sup>): | lx 5.47・ly 20.6 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥2,500/税込¥2,750 |
| 離島 | 数量1につき | ¥2,500/税込¥2,750 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |