現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/04925637/2026/06/07 04:22:57
AFS-4040L-8-YE 【オーダー】ベーシックフレーム(イエロー) スタンダード級 AFS-4040L-8-YE NIC(エヌアイシ・オートテック) 61575929
NIC(エヌアイシ・オートテック)
【オーダー】ベーシックフレーム(イエロー) スタンダード級 AFS-4040L-8-YE
注文コード61575929
品番-
内容量1本
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥78~
長さ(mm):15~4000
形状:正方形
材質(本体):A6005CS-T5(A6N01S-T5)
種類:4面溝
質量(kg/m):1.626
適合キャップ:ECP-4040-8、ECP-4040-8-GY
フレーム幅(mm):40
引張強度(N/mm<sup>2</sup>):245
サイズ(mm):40×40
表面処理(本体):熱硬化性ポリエステル系粉体塗装
断面積(mm<sup>2</sup>):602
RoHS指令(10物質対応):対応
断面2次モーメント(10<sup>4</sup> mm<sup>4</sup>):lx 9.95・ly 9.95
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1につき2,500/税込2,750
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)