AM/FMホームラジオ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61596458 品番HR-K72
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

デカ文字&ダイヤル式チューナーで使いやすい!AM/FMホームラジオです。持ち運びしやすいキャリングハンドル付き、電池でも家庭用AC電源でも使える2電源対応だからお好みの場所に持ち運んでお楽しみいただけます。
FMワイドバンドにも対応しておりますので普段使いのできる災害準備品としてもおすすめです。

付属品AC電源コード、取扱説明書(保証書) 仕様●スピーカー音声最大出力(W):1.5●ラジオ選局:ダイヤル式 質量(g)690(電池含まず) 電源家庭用AC電源、単3乾電池×4(別売り) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)119×230×57 電池寿命(時間)スピーカー(音声中):AM15/FM12、イヤホン(音量中):AM50/FM50※持ち時間は使用方法や環境により異なります スピーカー3.5インチ4Ω 受信周波数AM/FM(FMワイドバンド対応) 特性台座回転式ロッドアンテナ、イヤホン端子、キャリングハンドル、同調ランプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする