出力電流(A)6
出力電圧(V)32
付属品ユーザーマニュアルCD×1、電源コード×1、GTL-104A×1、GTL-105A×1
質量(kg)7.5
消費電力(W)360
出力1ch
寸法(m)213×312×145
分解能設定 1mV/0.1mA、読み取り 0.1mV/0.1mA
機能直列/並列トラッキング機能(CH1-CH2)、出力ディレイ/出力監視/出力レコード機能、シーケンス機能(CH1・CH2)、内部メモリ機能(パネル設定/シーケンス/出力ディレイ/出力レコード)、リモートセンシング機能
保存温湿度範囲-10〜70℃、≦70% RH
保護機能OVP/OCP/OTP/OPP (Load時)
入力変動6mVrms/15mArms
負荷変動6mVrms/15mArms
使用環境条件0〜40℃、≦80% RH
絶縁抵抗シャーシ-出力端子間 ≧20MΩ(DC500V)、シャーシ-AC入力端子間 ≧30MΩ(DC500V)
RoHS指令(10物質対応)対応
リップル0.5mVrms/4mArms
リップルノイズCh1:≦500μVrms