画像準備中

電動スライダ EASシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61600778 品番EAS4X-E030-ARMC-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥122,900
この商品は9999種類から選べます 他の種類を見る
テーブルタイプXタイプ 入力電源(V)単相200-230 ケーブル長(m)3 駆動方式ボールねじ 押し当て力(N)200 シリーズEAS4 ストローク(mm)300 リード(mm)6 モータータイプ電磁ブレーキ付 適合モーターARシリーズ 繰返し精度(mm)±0.02 平行度(mm)(走り)0.03 移動量(mm)(最小)0.01 許容モーメント(N・m)(動的許容モーメント)MP:16.3/MY:4.8/MR:15.0、(静的許容モーメント)MP:58.3/MY:16.0/MR:53.3 最大可搬質量(水平)(kg)30 最大可搬質量(垂直)(kg)14 推力(N)140 保持力(N)140 最高速度(mm/s)400 ドライバ種類パルス列入力 モーター取付方向ストレート センサレールセンサレール付

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61600778 EAS4X-E030-ARMC-3 61286453 EASM4XE030ARMC 画像準備中 電動スライダ EASシリーズ オリエンタルモーター 1台 80,980 税込89,078 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする