デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルの オイルコンパウンド
真空グリース
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61612934
品番
HVG
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
高度に精製された高粘度ジメチルシリコーンオイルがベースです。 潤滑性・シール性・耐薬品性・耐水性・耐熱性・耐寒性・耐酸化性など多くの使用環境に適する特性を持っています。
モノタロウではこんなお得な商品も!
シリコーングリース 高真空用
モノタロウ
¥
1,498
¥
1,648
税込
用途
真空用
使用温度範囲(℃)
-40〜+180
容量(g)
50
主成分
シリコーンオイル シリカ粉末
危険物の類別
非危険物
蒸気圧(Pa[Torr])
10-6
商品タイプ
オイルコンパウンド
適合用途
真空用