現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/06430620/2026/08/14 09:14:31
NY30TK 【オーダー】エステル養生ネット(ポリエチレン6Φロープ) ナカダ産業 61628615
ナカダ産業
【オーダー】エステル養生ネット(ポリエチレン6Φロープ)
注文コード61628615
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥3,914~
用途:周囲への工事部材の飛散の防止
注意:※サイズについては製品仕様上、公差±3%程度発生する場合がございますので予めご了承ください。
材質:ポリエステル
:グリーン
タイプ:角目
規格:2200T/5本
網目:ラッセル
目合い(mm):30
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)