現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/06430621/2026/08/26 23:13:24
NAW32TK 【オーダー】安全ネット菱目3.2mm10cm目(ポリエステル9Φロープ) ナカダ産業 61628624
ナカダ産業
【オーダー】安全ネット菱目3.2mm10cm目(ポリエステル9Φロープ)
注文コード61628624
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥5,831~
用途:人体落下防止ネット
注意:※サイズについては製品仕様上、公差±3%程度発生する場合がございますので予めご了承ください。
材質:ポリエステル
:
タイプ:菱目
規格:280T/162本
網目:有結節
目合い(mm):100
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)