現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/06430622/2026/09/11 03:47:31
NAW15TK 【オーダー】安全ネット菱目3.2mm15mm目(仮設工業会認定品) ナカダ産業 61628640
ナカダ産業
【オーダー】安全ネット菱目3.2mm15mm目(仮設工業会認定品)
出荷目安:31日 メーカー直送品 返品不可 代引不可 個別に配送料をご負担いただく商品です。
31日出荷とは
注文コード61628640
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥7,215~
用途:人体落下防止ネット
注意:※サイズについては製品仕様上、公差±3%程度発生する場合がございますので予めご了承ください。
仕様:仮設工業会認定品
材質:ポリエステル
:
タイプ:菱目
規格:280T/46本
網目:ラッセル
目合い(mm):15
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)