![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/06430623/ | 2026/09/11 03:52:35 |
![]() | ナカダ産業 【オーダー】安全ネット菱目3.2mm15mm目(防炎ブルー設工業会認定品) |
|
|
| 用途: | 人体落下防止ネット |
|---|---|
| 注意: | ※サイズについては製品仕様上、公差±3%程度発生する場合がございますので予めご了承ください。 |
| 仕様: | 仮設工業会認定品/日本防炎協会認定品 |
| 材質: | ポリエステル |
| 色: | ブルー |
| タイプ: | 菱目 |
| 規格: | 280T/46本 |
| 網目: | ラッセル |
| 目合い(mm): | 15 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥2,500/税込¥2,750 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥5,000/税込¥5,500 |
| 離島 | 数量1につき | ¥5,000/税込¥5,500 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

